Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module BC 445Wp,1500V,1.1m cable, PV-ZH202B or MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium,CRE 4-33% CFP 550kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
• Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6x18)
• Dimmensions (mm) 1762×1134×30
• Poids (kg) 24,5
• Face avant Verre durci de 2mm avec traitement antireflet
• Face arrière Verre durci de 2mm
• Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
• Câbles 4mm²/Portrait: 350mm (+)/250mm (–)
Paysage: 1300mm (+)/1300mm (–)
La longueur peut être personnalisée
• Type de connecteur PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500V)
Infinity rt
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
nombre de cellules
matériau de la cellule
Longueur du câble
Poids
puissance MPP