Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module BC 425Wp,1500V,1.1m cable, MC4-EVO2A, Bi-verre 2.0+2.0mm, Cadre aluminium,CRE 4-33% CFP 550kg,25ans de garantie de fournisseur, PID free
•Type de cellule Type N monocristallin, 108 (6×18)
• Dimensions (mm) 1722×1134×30
• Poids (kg) 23,6
•Face avant Verre durci de 2mm avec traitement antireflet
•Face arrière Verre durci de 2mm
•Boîte de jonction 3diodes, IP68 selon la norme IEC62790
•Câbles
4mm²/Portrait: 350mm
(+)/250mm (–) Paysage:
1100mm(+)/1100mm(-) La
longueur peut être personnalisée
•Type de connecteur MC4-EVO 2A (1500V)
1.Technologie cellulaire bifaciale de type N
2.Puissance et efficacité ultra élevées
3.Coefficient de température optimisé
4.Dégradation inférieure
5.Gain bifacial plus élevé
6.Performances exceptionnelles en basse lumière
7.Résistance PID exceptionnelle
8.Fiabilité améliorée
Infinity
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
puissance MPP
nombre de cellules
matériau de la cellule
Longueur du câble
Poids