Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc multiprise CYCLE Loop en aluminium 2xUTE Prise France noire 1xinterrupteur 1xUSB A/C 22W Câble d'alimentation: 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² noir avec fiche coudée à contact de protection avec logo BACHMANN emballé dans un carton
Cycle
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Diamètre raccord
nombre de prises avec contact de terre
extensible
Forme
Modèle type
Couleur
Tension nominale