Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur hybride murale avec appoint gaz condensation 5 kW et ECS micro accumulée 35 kW
Facilité d'entretien et de maintenance Accès à 100% des composants par l'avant Option de remplissage automatique pour moins d'interventions Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Accompagnement / Services Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production Extension de garantie 10 ans Le service n°1 du marché, à vos côtés de A à Z
Confort Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage* ECS instantannée et disponible en continu grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques de la chaudière La pompe à chaleur répond aux besoins tant que possible. Quand le besoin en chauffage est trop important , la chaudière assure le complément d'énergie Pilotage à distance et suivi des consommations grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Durabilité Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions) Corps de chauffe en inox, compresseur et échangeur de l'unité extérieure garantis 5 ans Fabrication française** dans notre usine, près de Lille
Facilité d'installation Compatible avec tout type d'émetteurs grâce au départ à 80°C Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane
Hybea
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur