Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré intérieur LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20 RE2020 (monté avec une collerette). Compatible tout isolant (NF EN 60598-1).
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable orientable. Source & driver remplaçables. Polycarbonate recyclé. Vendu sans collerette. 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP20 (monté avec une collerette), compatible volume salle de bain : 1, RE2020 (monté avec une collerette), compatible tout isolant selon la norme NF EN 60598-1/tout isolant hors isolant soufflé selon la norme NF C 15-100-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Diamètre d'encastrement : 68mm. Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)). Compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.
La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.
Led'up universal
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage encastré
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme