Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur à filtre Blue e+ - 540 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H323 MM L323 MM P145 MM
Accessoires de climatisation
Sk
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
émission du bruit
tension de fonctionnement CA 50 Hz
ventilateur de circulation
encastrement mural
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
avec filtre
puissance nominale
avec élément de protection
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Classe de protection (IP)
finition CEM
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Couleur