Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur à filtre Blue e+ - 700 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H323 MM L323 MM P156 MM
Accessoires de climatisation
Sk
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
ventilateur de circulation
émission du bruit
encastrement mural
flux volumique, à soufflage libre
construit comme un ventilateur embrochable
avec filtre
ventilateur de toit
puissance nominale
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
nombre de ventilateurs
finition CEM
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose