Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
La Wallbox eM4 Twin Controller est la borne de recharge centrale de la gamme eM4, assurant le pilotage, la supervision et la facturation certifiée de vos installations de recharge. Conçue pour les environnements professionnels, les copropriétés et les parkings publics, elle combine sécurité électrique, évolutivité et intégration simplifiée.
Puissance et compatibilité :
- Puissance flexible : jusqu'à 2 x 11 kW en triphasé ou 2 x 3,7 kW en monophasé, avec possibilité de 1 x 22 kW.
- Pilotage jusqu'à 30 points de charge par Controller, extensibles à 100 points avec plusieurs unités.
Facturation et sécurité :
- Facturation certifiée MID Classe B intégrée, précision ? 1 % pour le suivi et le remboursement des charges.
- Protections différentielles et disjoncteur 32 A intégrés, détection DC ? 6 mA et surveillance thermique automatique.
Robustesse :
- Boîtier IP55 / IK10, adapté aux environnements intérieurs et extérieurs.
Connectivité et supervision :
- Interfaces LAN, Wi-Fi, 4G (via routeur).
- Compatible OCPP 1.6 / 2.0.1 et ISO 15118 (Plug & Charge) pour une intégration facile dans tout système de supervision et de gestion énergétique.
Installation rapide :
- Architecture interne optimisée pour une mise en service rapide, réduisant temps et coûts d'installation.
Atouts principaux :
- Centrale de gestion pour toutes les bornes Extender associées.
- Mesure certifiée MID pour une facturation fiable et conforme.
- Interopérabilité totale avec les backends OCPP.
- Prête pour l'avenir avec la compatibilité ISO 15118 (Plug & Charge).
La Wallbox eM4 Twin Controller est la solution idéale pour déployer, centraliser et sécuriser un réseau de recharge évolutif et connecté.
La gamme Wallbox eM4 offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d'installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.
Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :
- Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.
- Connectivité avancée : compatible LAN, Wi?Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.
- Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.
- Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.
La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.
Em4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 4G
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur