Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
witty one borne de recharge flotte entreprise pour la recharge du salarié à domicile, IP55 1x7kW 1Ph 230V avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accés par RFID, application bluetooth, carte de communication OCPP, compteur MID
Witty one, LA borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L'offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
•7 kW monophasé
•11 kW triphaséL'accès à la recharge se fait :
•En libre accès
•Sécurisé par badge RFID (fourni)Installation :
•Sur pied
•Au murLa recharge est pilotabke via :
•L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
•Le contact de pilotageLes autres atouts de l'offre witty sont :
•L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
•40% plus petite que les versions précédentes
•Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
•La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s'affranchir d'une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
WITTY ONE
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
Standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
longueur du câble de charge
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
Section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur