Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
- Mesure d'isolement et tracé I/U des systèmes photovoltaïques jusqu'à 1500V - Méthode de mesure capacitive -Module déporté (Wi-Fi) pour mesure et enregistrement de l'irradiation et de la température des cellules - Calcul des valeurs STC
Testez toutes vos installations photovoltaïques jusqu'à 1500V DC et 20A avec le MI3115PV.Tracez les courbes I/U, mesurez les tensions Uoc et les courants Isc, vérifiez l'isolement de vos installations photovoltaïques, mesurez les conditions environnementales avec la sonde déportée avec une transmission des résultats via Bluetooth.
L'appareil est équipé d'un écran tactile couleur permettant une utilisation intuitive. Il est livré avec un logiciel externe permettant d'intégrer dans l'appareils les données constructrices des panneaux photovoltaïques testés. Cette base de données est régulièrement mise à jour et permet de trouver tous les panneaux photovoltaïques récents.
Le logiciel permet également la génération de rapports complets sur les installations testées faisant apparaitre les valeurs mesurées ainsi que les valeurs STC.
Enfin, il n'est plus nécessaire de rentrer au préalable les données techniques des panneaux testés, réalisez vos mesures et synchronisez ensuite les données mesurées par rapports aux données constructeur.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mesure de puissance
mesure de rendement de l'onduleur
mesure du facteur de remplissage (FF)
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant
module de base de données
enregistrement de la courbe courant-tension
transposition à la température nominale des cellules (NOCT)
transposition dans conditions standard d'essais (STC)
mesure de puissance crête (Ppk)
mesure du point maximal de puissance (PPM)
mesure de la résistance interne série (Rs)
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp)
mesure d'ensoleillement
mesure de défaut à la terre
contrôle de polarité
détection de tension externe
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement
mesure du courant de court-circuit (Isc)
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc)
compensation de la résistance des cordons de mesure
intensité en mesure de continuité
résistance de continuité
tension max. catégorie de circuit de mesure
type d'interface
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
poids, bloc d'accus inclus
type d'alimentation électrique
Longueur
plage de mesure de résistance d'isolement
avec télécommande
avec affichage
mémoire de valeur mesurée
Poids
Hauteur
Largeur