Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
STELLIX 5X35/15 + VIS /SEAU150
Avantages produit: Choix simplifié :
Impossible de se tromper : 1 SEULE longueur pour toutes les épaisseurs de plaque de plâtre
Moins de références à gérer
Fonctionne aussi en maçonnerie creuse
Mise en oeuvre rapide et facile :
Effort progressif à la pince
Une seule pression suffit
Réelle sensation de blocage
Pose possible à la pince, au tournevis ou à la visseuse
Idéale pour les charges moyennes à lourdes sur plaque de plâtre
Fixation robuste grâce à son design optimisé
Description produit: Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseurs
Applications: Plomberie et installations électriques
Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)
Diamètre cheville: 5 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 26 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville: 35 mm
Profondeur d'ancrage: 5 mm
Stellix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour brique à perforation verticale
adapté au placoplâtre
adapté au béton
diamètre d'alésage
Longueur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme