Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smartphone CORE-X5 SCE sans chargeur - écran 5,45'' - 18/9 mémoire ROM 128Go, RAM 6Go, extension MicroSD, double SIM+microSD, photo 48 MP, 256g, batterie 4940mAh, DAS tête 1,335 W/kg, corps 1,521 W/kg, DAS membres 3,041 W/kg pièces détachée
Le CORE X5 est pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le CORE-X5 est
l'appareil sur mesure pour le professionnels. Sa couverture
réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons programmables et un haut-parleur puissant de 100dB.
Doté du processeur 8-Core Qualcomm ® Snapdragon™ 665 et ses 6Go de RAM et 128 Go de mémoire, le CORE-X5 possède la fluidité pour naviguer sur toute les applications métiers.
Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s'impose comme l'outil de travail en condition extrêmes et missions critiques. Bandes PMR, HP 100dB SnapdragonTM 665, 6Go de RAM et 128Go de mémoire Ergonomie & Durabilité : Garanti 5 ans, Certification AER. Vendu sans chargeur et sans écouteurs.
Core
Multiple de vente
Gamme
réseau double bande
avec radio FM
avec caméra
avec lecteur MP3
avec commande vocale
mémoire évolutive
avec clavier complet
transfert de données par GPRS
fonction Push-Mail
transfert de données par WLAN
transfert de données par USB
transfert de données par Bluetooth
autre réseau
dual-SIM
réseau tribande
réseau quadribande
temps de veille jusqu'à
temps de conversation jusqu'à
avec écran tactile
Type de construction
Couleur