Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Solution technologique avancée pour des applications complexes et exigeantes (Digital Dosing Advanced - DDA).
N perturbé). Le débit mesuré s'affiche et peut être intégré dans la commande du process, par exemple SCADA. Par ailleurs, la fonction AutoFlowAdapt (uniquement variante FCM) ajuste automatiquement la vitesse de la pompe en fonction des conditions du process pour maintenir le débit de consigne même en cas de variation de la contre pression ou à l'apparition de bulles d'air (stratégie de dégazage). La tête de dosage se compose des éléments suivants :
- Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. - Un capteur de pression. Modes de fonctionnement :
- Dosage manuel en ml/h, l/h ou gph. - Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction de mémoire incluse). - Commande analogique 0/4-20 mA (échelle paramétrable). - Commande par injection de lots, impulsion en ml, l ou gal. - Commande par cycle de temporisation (tempo, cycle ou semaine de dosage). - Commande Fieldbus (Genibus préparé pour ajout E-box : Profibus DP, ModBus RTU, Ethernet). Autres caractéristiques :
- Désaération automatique pendant l'arrêt de la pompe pour éviter tout dysfonctionnement dû à la présence de bulles d'air. - Deux fonctions SlowMode (anti-cavitation), 50 % et 25 % du débit maxi de la pompe, par exemple pour les liquides hautement visqueux ou dégazants. - Affichage des informations de maintenance telles que rappel des interventions et code article des pièces de rechange. - Fonction de verrouillage pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé. - Affichage d'informations supplémentaires telles que recopie du signal analogique d'entrée (mA) ou le débit réel mesuré. - Compteur du volume total dosé (réinitialisation possible), des heures de fonctionnement, etc. - Paramétrages de sauvegarde et de chargement de réglages personnalisés ou de retour aux réglages par défaut. Entrées/sorties de signal :
- Entrée pour impulsion, signal analogique 0/4-20mA, arrêt externe - Entrée pour signal de niveau bas ou niveau vide. - Deux relais de sortie libres de potentiel pour max. 30 V AC/DC (configurables, par exemple alarme, signal de course, dosage, tempo, etc.) - Sortie analogique 0/4-20mA. - Interface de communication Fieldbus (GeniBus, aussi pour ajout E-box : Profibus DP). Technique: Désignation: DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-32U2U2F Débit maxi: 17 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 50%: 8.5 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 25%: 4.25 l/h Débit mini: 17.0 ml/h Marche de réglage effective: 1:1000 Certifications sur la plaque signalétique: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Type de clapet: À ressort (version HV) Viscosité maximum à 100%: 500 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%: 1300 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%: 2000 mPas Précision de la répétabilité: 1 % Matériaux: Tête de dosage: PVC (Polychlorure de vinyle) Clapet à boule: Céramique Joint: PTFE Installation: Plage température ambiante: 0 .. 45 °C Pression maximale de service: 7 bar Kit d'installation: NON Type d'installation: Aucun kit d'installation Asp. pompe: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Refoulement pompe: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement: 6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage: 3 m Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Donnée électrique: P1 max: 24 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Longueur du câble: 1.5 m Type de fiche câble: EU Courant d'appel: 25A à 230V pour 2ms Commandes: Variante de commande: FCM Contrôle de niveau: YES Entrée analogique: 0/4-20 MA Commande par impulsion: OUI Entrée arrêt externe: OUI Sortie analogique: 0/4-20 MA Relais de sortie: 2 Communication Bus: OUI Aut
DDA
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
longueur de course ajustable
type de clapet antiretour
nombre max. de tours par minute
cylindrée
Température moyenne (permanente)
entraînement
classe de qualité corps de pompe
matériau corps de pompe
avec coupleur
hauteur de refoulement au débit nom.
quantité ajustable
hauteur d’aspiration max.
Pression de travail max.
matière de la membrane
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
qualité du matériau de la tête de dosage
matière de la tête de dosage
raccordement standard côté entrée
puissance électrique du moteur (P2)
puissance électrique du moteur (P1)
viscosité de la substance de mesure
standard radio UMTS
débit nominal
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
Classe de protection (IP)
Fréquence
matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Température ambiante
Longueur du câble
Nombre de phases