Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 2AMW52U4RXC
 

Unité extérieure R32 multisplit 2 postes 5,2 kW

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :HIS2AMW52U4RXC
Réf Fab :2AMW52U4RXC
EAN13 :6926597710181

Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

> Compatibles avec toutes les unités intérieures de la gamme de pompes à chaleur air/air Hisense, à l'exception des muraux Easy Smart.
> Silencieuse : 58 dB(A).
> Compacte : (L.) 810 x (l.) 580 x (P.) 280 mm.
> Rafraîchissement et chauffage à température extérieure de -15°C.
> Contrôle du niveau de réfrigérant.
> Sélection rapide du système grâce au configateur EasyQuote
> Garantie 3 ans pièces , 5 ans compresseur.
> Offre de mise en service disponible en option (nous consulter)

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Unité extérieure multi-split

cOP (chauffage)

4.23

eER (refroidissement)

4.02

Type de réfrigérant

R32

SEER (refroidissement)

7.6

Fréquence

autre

Profondeur

280 mm

Hauteur

580 mm

Largeur

810 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel