Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le testeur MI 3114ST est un instrument puissant pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension maximale du système allant jusqu'à 1500V et un courant de court-circuit maximal de 40A.
Le MI 3114 PV Tester est un puissant instrument pour tester les systèmes photovoltaïques (PV) avec une tension système maximale de 1500 V et un courant de court-circuit maximal de 40 A. Il prend en charge les tests conformément à la norme IEC 62446-1 et couvre toutes les procédures de mesure, y compris tous les tests de catégorie 1.
Cela inclut des mesures spécifiques aux installations PV telles que la mesure de la résistance d'isolement des chaînes PV, les mesures Isc et Uoc, ainsi que le calcul des résultats mesurés par rapport aux valeurs STC et la comparaison avec les valeurs nominales fournies par le fabricant du module PV. L'irradiation et la température des cellules sont mesurées en temps réel avec l'unité de télécommande sans fil.
De plus, tous les tests de catégorie 1 sont regroupés dans un seul test automatique, ce qui permet à l'utilisateur d'exécuter tous les tests en une seule touche du bouton de démarrage. L'instrument peut être contrôlé via un grand écran tactile couleur à partir duquel l'utilisateur peut préparer et démarrer les tests ou mesures sélectionnés, stocker les résultats et les examiner. Il est également possible de modifier les paramètres incorrectement saisis sur une mesure déjà exécutée ou un groupe de mesures.
Fonctions de mesure :
- Résistance d'isolement des chaînes à 1500 V
- Continuité des conducteurs PE
- Test de polarité
- Test Isc et Uoc
Caractéristiques clés :
- Test automatique pour les tests de catégorie 1.
- Calcul des valeurs STC et comparaison avec les données nominales.
- Correction des paramètres incorrectement saisis sur une mesure déjà exécutée ou un groupe de mesures.
- Organiseur de mémoire, opérations sur des mesures individuelles ou groupées, fonctionnalité de recherche, gestionnaire de base de données des modules PV.
- Unité de télécommande sans fil (Wi-Fi) pour la mesure de l'irradiation et de la température des cellules.
- AUTOSEQUENCES
- Logiciel PC Metrel ES Manager pour préparer la structure de mesure et les mesures à l'avance, télécharger ou télécharger cette structure et ensuite examiner les résultats, explorer la base de données des modules PV et enfin générer un rapport professionnel.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mesure de puissance
mesure de rendement de l'onduleur
mesure du facteur de remplissage (FF)
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant
module de base de données
enregistrement de la courbe courant-tension
transposition à la température nominale des cellules (NOCT)
transposition dans conditions standard d'essais (STC)
mesure de puissance crête (Ppk)
mesure du point maximal de puissance (PPM)
mesure de la résistance interne série (Rs)
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp)
mesure d'ensoleillement
mesure de défaut à la terre
contrôle de polarité
détection de tension externe
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement
mesure du courant de court-circuit (Isc)
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc)
compensation de la résistance des cordons de mesure
intensité en mesure de continuité
résistance de continuité
tension max. catégorie de circuit de mesure
type d'interface
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
type d'alimentation électrique
Longueur
plage de mesure de résistance d'isolement
avec télécommande
avec affichage
mémoire de valeur mesurée
Poids
Hauteur
Largeur