Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical mural CC 100L, fluide frigo propane
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus d'économies
Jusqu'à 72 % d'économies sur la consommation d'électricité Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d'énergie
Capacités
Version murale de 100L et 150L
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Plus de confort
Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode auto/Eco+ Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Confort accoustique : 47dB(A) Fonction Boost pour faire face aux imprévus Commande digitale simple et intuitive Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série Facilité d'installation avec les bouches orientables Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante
Fluide frigo R290
Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Calypso connecté
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
Tension de raccordement
Contenance
temps de chauffe
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme