Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur Divali Néo Pilotage Intelligent connecté - Horizontal 1000W Blanc carat - double corps de chauffe fonte + film chauffant en façade
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Connectivité Pilotage Intelligent Détection d'occupation Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre Programmation personnalisable
Plus de confort
Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte Fonctions lumineuses innovantes : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse. Pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste Nouveau boitier sur le modèle vertical, rotatif et réversible pour un usage plus ergonomique
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore texturée 3 formats : horizontal, vertical et plinthe 2 couleurs : Blanc Carat (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de pose et nouveau support mural
Modèle vertical :
•Gabarit de pose
•Nouveau boitier rotatif et réversible
•Poignées pour faciliter l'installation sur les supports murauxModèle horizontal et plinthe :
•Support mural servant de gabarit de pose pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte et façade chauffante Boitier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 750W à 2000W
Divali
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Convient pour un usage domotique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose