Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace Métal - plaque de finition - effet Laiton support noir - 2 postes horizontal 71mm 2 postes vertical 71mm - H87,5mm x L158,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque 2 postes Odace Métal est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et s'accorde idéalement avec un mécanisme noir. Avec son effet Laiton, elle sublime les intérieurs contemporains les plus exigeants. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite. La plaque 2 postes Odace Métal effet Laiton, avec support noir, est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque, disponible de 1 à 3 postes, existe aussi en effet Titane, Perle Noire, Aluminium ou Céramique Blanc. Pour varier les finitions, optez pour les plaques de finition Odace (polycarbonate Blanc craie, Gris galet, Beige sable, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx) ou Odace Architecte.
Avec un design épuré et huit plaques Odace métal, nous avons pensé à tout pour que vos projets ne soient pas seulement impeccables, mais véritablement sublimes. Et oui, votre travail aussi mérite d'être mis en lumière.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
traitement antibactérien
adapté à un canal d'allège
adapté à une installation intégrée
Finition de la surface
adapté à une boîte de sol
diamètre de l'alésage (ouverture)
Transparent
nombre d'unités, horizontales
Classe de protection (IP)
Type de fixation
Qualité du matériau
Matériau
Sens de montage
Traitement de surface
Nbre de postes
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Zone de texte/surface d'inscription
Couleur
avec volet de protection
Profondeur
IK