Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 3180W (dT50), hauteur 666mm, largeur 1404mm, 9 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, couleur Black Matt 0557
Design classique et intemporel
Ventilo-convecteur conçu pour les installations basse température
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Large choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétique
Fabriqué en France
Fassane neo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté au refroidissement de pointe
avec boosteur de puissance dynamique
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
couleur du socle comme boîtier
sortie d'air
aspiration d'air
Vanne thermostatique intégrée
Exposant N
Avec orifice de vidange
matériau de la grille
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
matériau, échangeur de chaleur
raccord 6, en bas à droite
raccord 7, côté droit en bas
raccord 6, côté droit en haut
raccord 3, coté gauche en bas
raccord 2, coté gauche en haut
raccord 1, côté inférieur gauche
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
panneau frontal aquifère
Avec matériau de fixation
Matière
Couleur
Type de pose