Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le MI3116ST est un testeur avancé pour installations photovoltaïques jusqu'à 1500V / 40A. Il combine contrôles visuels, mesures d'isolement, I/U, Uoc/Isc, température et irradiation, avec correction automatique des données mesurées.
Boostez vos diagnostics photovoltaïques avec le MI 3116 PV AnalyserXA !
Le Metrel MI 3116 est bien plus qu'un simple testeur : c'est l'outil incontournable pour les professionnels des installations photovoltaïques jusqu'à 1500 VDC. Conçu pour allier précision, rapidité et fiabilité, il regroupe en un seul appareil toutes les fonctions essentielles pour l'inspection initiale, la maintenance et le contrôle périodique de vos systèmes PV.
Grâce à son écran tactile couleur, son unité de mesure sans fil (Wi-Fi) et son Auto Test, gagnez un temps précieux sur site. Il prend en charge les modules haute performance, y compris bifaciaux, tout en garantissant des mesures complètes : tension, courant, I/U, résistance d'isolement, température et irradiation.
Avec la correction automatique des paramètres mal saisis, une base de données PV intégrée, et le logiciel MESM pour l'analyse avancée et la génération de rapports professionnels, le MI 3116 est votre allié pour des diagnostics sûrs, rapides et conformes aux normes EN 62446 et EN 61557.
Productivité, précision, performance : le MI 3116 redéfinit les standards du test photovoltaïque.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
mesure de puissance
mesure de rendement de l'onduleur
mesure du facteur de remplissage (FF)
méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant
module de base de données
enregistrement de la courbe courant-tension
transposition à la température nominale des cellules (NOCT)
transposition dans conditions standard d'essais (STC)
mesure de puissance crête (Ppk)
mesure du point maximal de puissance (PPM)
mesure de la résistance interne série (Rs)
mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp)
mesure d'ensoleillement
mesure de défaut à la terre
contrôle de polarité
détection de tension externe
tension d'essai en mesure de résistance d'isolement
mesure du courant de court-circuit (Isc)
mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc)
compensation de la résistance des cordons de mesure
intensité en mesure de continuité
résistance de continuité
tension max. catégorie de circuit de mesure
type d'interface
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
poids, bloc d'accus inclus
type d'alimentation électrique
Longueur
plage de mesure de résistance d'isolement
avec télécommande
avec affichage
mémoire de valeur mesurée
Poids
Hauteur
Largeur