Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Module détecteur blanc pour projecteurs theLeda B. IP65, angle de détection 180°, portée jusqu’à 12 m. Fixation avec vis inox. Réglages manuels de luminosité, temporisation et sensibilité. Compatible avec charges LED jusqu’à 400 W. Non dimmable.
Theleda
pour voir vos prix et les stocks
spécial animaux
commutateur de sélection
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
hauteur de montage
régulation de la lumière
commande HVAC
champ de détection de diamètre au sol
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
protection au ras du mur
Couleur
Type de pose
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Multiple de vente
Code Douane
Gamme