Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
APstorage - Batterie de stockage de 10.24kWh APSystems - 51,2V - Compatible avec ELS-3K - ELS-5K et ELT-12K - Technologie LiFePO4 - 200Ah - 8000 Cycles - IP65
La batterie Apbattery 10kWh basse tension est compatible avec les convertisseurs d'énergie monophasé ELS-5K et triphasé ELT-12K. La capacité maximum d'une installation est de 32 batteries soit 327,68 kWh. La nouvelle technologie LiFePO4 permet de descendre à des températures très basse de -5C°
APSYSTEMS POUR UN STOCKAGE D'ÉNERGIE SÛR, EFFICACE
ET PERSONNALISABLE
Lorsqu'il s'agit de stockage d'énergie domestique, la sécurité n'est pas
négociable. Les systèmes à haute tension DC traditionnels peuvent présenter des risques tels que les décharges électriques et les incendies. APsystems
répond à ce problème grâce à la compatibilité avec les batteries basse
tension et aux systèmes à couplage AC éliminant ainsi la haute tension DC et garantissant une solution énergétique plus sûre pour votre maison.
Nos onduleurs-chargeurs offrent un rendement de 96,5 % avec des batteries
basse tension, parfaits pour les installations solaires nouvelles ou existantes.
Avec la possibilité de mettre en parallèle plusieurs batteries, s'équiper
d'une solution de stockage devient simple et flexible, avec la possibilité
d'augmenter votre capacité de stockage en fonction de vos besoins.
Prenez le contrôle total de votre énergie avec nos solutions de stockage
d'énergie intelligentes couplées au courant alternatif de nouvelle génération.
Apstorage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Altitude maximale du lieu d'installation (au-dessus du niveau de la mer)
Courant de charge/décharge nominal
efficacité max.
capacité nominale de la batterie
capacité de batterie utilisable
méthode de refroidissement
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
Nombre de phases
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme