Etiqueteuse pro bluetooth Cube dédiée aux pro bâtiment, jusqu'à 24 mm de large

Main media

Caractéristiques principales

  • procédé d'impression impression thermique
  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique
  • nombre de lignes de texte 7...7

Etiqueteuse professionnelle bluetooth Cube dédiée aux professionnels du bâtiment, étiquettes jusqu'à 24 mm de large

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

résolution d'impression

180 DPI

procédé d'impression

impression thermique

méthode de saisie

AZERTY

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

largeur max. de l'étiquette

24 mm

nombre de lignes de texte

7...7

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84433900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.