Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dispositif lumineux, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Signal lumineux conforme à la norme NF S61-942
Diffuseur visuel de couleur bleue d'intensité lumineuse 6 Cd
Alimentation par 2 piles Lithium 3V 1500mAh CR123 fournies
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Couleur de calotte
Type
Matière
Montage mural
Type de courant
Type de pose