Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EV Dual - Version Base - Kit Façades - Blanc
Kit façades pour EV Dual - Base en Blanc.
Compatible avec ISO 15118-2 et déjà prête pour ISO 15118-20 et la technologie V2G, la gamme EV Dual permet également la recharge Plug & Charge. Chaque connecteur dispose de son propre écran intuitif affichant en temps réel l'état de la recharge et les informations tarrifaires. Triphasée, 2x22 kW, avec 2 écrans, permet l'affichage de QR Code dynamiques. RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA.
Ev dual base plate kit white
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
backend compris dans la livraison
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
compteur électrique compatible avec directive MID
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
détection de courant résiduel DC
connectable via Wi-Fi
avec lecteur de carte RFID intégré
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de prises de charge type 2
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type A
section de conducteur connectable
nombre de points de chargement
Classe de protection (IP)
IK
Matière
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Profondeur
avec affichage
Hauteur
Largeur