Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EV Wall Blanc - Triphasé - 22kW - 32A - 1 Connecteur T2S - RFID - Wifi / Ethernet - Boitier Acier Magnelis - RCD 30mA T A - DD 6mA - Delestage Dynamique - Solaire
Borne de recharge EV Wall, triphasée jusqu'en 22kW, inclus compteur MID,
RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA. Peut recharger en solaire. Shutter Type 2 côté droit, blanche.
La Smappee EV Wall est une borne de recharge AC compacte, murale, à un connecteur. Facile à installer grâce à un assistant d'installation clair et un
câblage simple. Des voyants LED intégrés indiquent clairement l'état de charge
dans les zones de stationnement. Le EV Wall est connecté au cloud et à l'application Smappee pour visualiser les sessions de recharge en direct et historiques. Elle inclut un lecteur de carte RFID, un compteur MID, et les protections RCD 30mA + DD 6mA.
Ev wall white
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
backend compris dans la livraison
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise réseau via LAN
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
détection de courant résiduel DC
connectable via Wi-Fi
avec lecteur de carte RFID intégré
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de prises de charge type 2
nombre d'interrupteurs différentiels type A
puissance max. par point de chargement
section de conducteur connectable
nombre de points de chargement
Classe de protection (IP)
IK
Matière
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
avec affichage
Profondeur
Largeur
Hauteur