Vous avez recherché "Atoll C320 E27" (6 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Atoll C320 2xE27 SSL HF AV blanc
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe I, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:56 W, test au fil incandescent:850 °C
Atoll C320 2xE27 SSL HF AV gris 7039
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale gris 7039, classe I, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:56 W, test au fil incandescent:850 °C
Atoll C320 2xE27 SSL HF AV noir
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale noir, classe I, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:56 W, test au fil incandescent:850 °C
Atoll C320 2xE27 SSL AV gris 7039
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale gris 7039, classe I, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C
Atoll C320 2xE27 SSL AV noir
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe I, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C
Atoll C320 2xE27 SSL AV blanc
EBENOÏD
Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe I, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C