Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALTOS TUB ext. 5280lm On/Off 3000K 1,5m 48W, émission à 120°,IP69K, IK06, protection UV, Non traversant, 220-240V, Classe I , Ta -20° + 40°, Finition embout Inox 316L,IRC80, L70B50@ 50000h, options sur demande: traversant, CCT
Conçu pour l'extérieur avec protection UV,
Satisfait aux nouvelles exigences environnementales avec une température de couleur de 3000°K
Longueur 1500 mm
Flux sortant de 5280 lm (existe également avec un flux supérieur dit radiant)
Consommation de 48 W
Efficacité de 110lm/W
Design tubulaire
Corps en verre trempé de diamètre 70mm ; embout en acier inoxydable 316L
IP69K et IK06 Température d'utilisation de -20°C+ 40°C
Fourni avec 2 bracelets de fixation en acier inoxydable 316L
Plusieurs options de montage: Plafond, mural avec bracelet anti-vibration ou anti-vandalisme
Vasque orientable dans les bracelets de fixation
Hauteur d'Installation inférieure à 4 mètres
Altos Tubular Outdoor est un luminaire étanche de type tubulaire conçu pour une installation en extérieur. Son design industriel, sa vasque en verre trempé et son indice de protection le qualifie pour de nombreuses applications extérieures : gares, cours, parking. Disponible en trois tailles, il est également proposé en version standard ou radiant, pour une meilleure efficacité lumineuse. Altos Tubular Outdoor peut être idéalement installé à une hauteur comprise entre 3 et 8 mètres en extérieur. Vous pouvez le fixer au mur grâce aux colliers standard inclus. Des bracelets anti vandales ou anti vibrations ou un kit de suspension avec un filin en acier sont également proposés en option. La température de couleur de 3000K satisfait aux nouvelles exigences environnementales (CCT). Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Altos tubular outdoor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Longueur
IRC
Type de tension
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique