Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “ALTHERMA 4 - R290” “(128868 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 700 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Copernic h 1000 - caisson simple flux c4 en ligne standard 1000 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 1000 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Caisson de ventilation classé au feu C4, débit 500 m3/h. Raccordement des flux à 90°, diamètre de raccordement au réseau 200 mm et interrupteur monté/câblé. Economique, faible niveau sonore et installation rapide
Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 305 W, 1200m3/h, double aspiration, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 200/250mm à joint. Faible niveau sonore
Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 280 W, 1500m3/h, double aspiration, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 250/315mm à joint. Faible niveau sonore
Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 140 W, 800 m3/h, double aspiration, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 200/250mm à joint. Faible niveau sonore
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Type 4 Radio Adressable - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
Type 4 Planète - Alarme incendie - 1 boucle avec Déclencheur Manuel - ultra fin - avec Diffusuer Sonore - IP20 - eco-conçu - patère translucide en nid d'abeille