Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SenseaMini - ECS/CMSI - ECS ADR 128 points avec UGA - Type 1 - écran tactile (boîtier + 1 carte de 2 boucles avec 128 points maxi + alimentation + UGA 1ZA)
Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 4000K 4390 lumens 133 lumens/W coupure de phase descendante / Linect + driver Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et PMMA 230V IP20 IK06 classe II SELV
Sense alimentation 700mA 3000 lumens 26W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20