Vous avez recherché "compteur consommation électrique" (31 produits)


D'autres produits intéressants : compteur consommation electrique modbus

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - Modbus
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM3150 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif avec port de communication Modbus.
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - alarme kW - Modbus - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM3155 est un compteur d'énergie électrique triphasé active 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif certifié MID avec port de com. Mbus. Installation multitarif.
Acti9 iEM - compteur d'énergie monophasé - 100A - Modbus - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM2455 est un compteur d'énergie électrique monophasé 100A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Port de communication Modbus. Dispositif certifié MID.
Tywatt 5400  Capteur connecté pour mesure électrique (1 poste + total elec)
DELTA DORE
Capteur de consommation électrique modulaire connecté : poste total électrique via Linky et détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré
Tywatt 5450  Capteur connecté pour mesure électrique (1 poste)
DELTA DORE
Capteur de consommation électrique modulaire connecté : détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré
Tywatt 35  Indicateur de consommation électrique monophasée (1 poste + total)
DELTA DORE
Indicateur modulaire de consommation électrique monophasée : poste total électrique via Linky et détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré
Compteur triphasé traversant mylight150 - MC3D01RM
MYLIGHT150
Compteur triphasé traversant mylight150 - MC3D01RM - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique triphasé - 100A certifié MID
Compteur monophasé traversant mylight150 - MC1D01RM
MYLIGHT150
Compteur monophasé traversant mylight150 - MC1D01RM - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique monophasé - 100A certifié MID
Compteur triphasé à pinces mylight150 - MG3C01RM
MYLIGHT150
Compteur triphasé à pinces mylight150 - MG3C01RM - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique triphasé - 3 pinces TC Split 75A/0,333V incluses
Passerelle TIC LINKY pour Pulsar Plus/Max/Pro
WALLBOX FRANCE
Interface directe avec compteur Linky pour bornes de recharge Pulsar. Active la gestion dynamique de la charge et la recharge solaire. Format DIN compact, installation rapide. Idéale pour optimiser la consommation d'énergie.
Commande éléctrique 230V ON/OFF radio encastrée (max 3000w)
AJAX
Relais de puissance télécommandé, Courant de charge maximum 13'h, Fonction de compteur d'électricité, Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée), Alimentation 110/230Vac
NodOn SEM-4-1-00 Compteur d'énergie intelligent Zigbee 100-240V AC 10A plage de mesure 50mA-63A classe de précision 1,0 température -25° à 60°C IP20
NODON
Le compteur d'Energie Intelligent permet de mesurer la consommation de nombreux équipements ou circuits électriques. Grâce à ses fonctions de mesure de la puissance instantannée et de l'énergie cumulée, il vous permet de réaliser des économ
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - impulsions - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM3210 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Un dispositif certifié MID pour une installation en sous-facturation ou compteur partiel.
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - alarme kW - Mbus - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM3135 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif certifié MID avec port de communication Mbus pour installation multitarif.
Acti9 iEM - compteur d'énergie monophasé - 100A - Mbus - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM2435 est un compteur d'énergie électrique monophasé 100A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Port de communication Mbus. Dispositif certifié MID.
Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - LON - MID
SCHNEIDER ELECTRIC
L'Acti9 iEM3175 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif certifié MID avec protocole de communication LonWorks en multitarif.
Pince de mesure pour compteur mylight150 MG3C01RM
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Pince de mesure haute puissance pour le compteur triphasé mylight150 MG3C01RM - TC Split 200A/0,333V - Diametre 50mm
Compteur monophasé à pince pour système mylight150 - SDM120
MYLIGHT150
Compteur monophasé à pince pour système mylight150 - SDM120 - Connecté à Robin Core (MG3) via RS485 pour mesurer la consommation ou production d'un équipement électrique monophasé - 1 pince TC 100A/5A incluse
Pince de mesure pour compteur SDM120 et système mylight150
MYLIGHT150
Accessoire mylight150 - Pince de mesure pour le compteur SDM120 monophasé - TC 100/5A - Section de câble max: 24mm2
Tywatt 5600  Capteur connecté pour mesure électrique, énergie thermique et eau
DELTA DORE
Capteur de consommations modulaire connecté : poste total électrique via Linky, détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré et énergie thermique/eau via compteurs Diehl Metering et Engelmann (OMS)
Tore supplémentaire pour délesteur référence 412021
LEGRAND
Tore fermé supplémentaire pour délesteur universel modulaire permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 10A - permet la mesure du courant sur 1 phase
Transformateur de courant fermé 63A maximum
LEGRAND
Transformateur de courant fermé ou tore 60A maximum pour compteur d'énergie résidentiel IP permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 60A