Vous avez recherché “ecrou rail rapide erico” “(7548 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PanelSeT - Ecrou encliquetable D6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou encliquetable - D6 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-DE - type d'écrou : clipser
PanelSeT - Ecrou encliquetable D5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou encliquetable - D5 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-DP - type d'écrou : clipser
Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR15-2M.
Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR7X2M.
PanelSeT - Ecrou encliquetable D4
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou encliquetable - D4 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-ED - type d'écrou : clipser
Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR7-2M.
Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X2M.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
PanelSeT - Ecrou clips de 6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 6 - filetage ISO : M6 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - Ecrou clips de 5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 5 - filetage ISO : M5 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - Ecrou clips de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou clips de 4 - filetage ISO : M4 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage
PanelSeT - Ecrou COULISSANT D6
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou coulissant D6 - accessoire de montage - filetage ISO : M6 - support de montage : profilé asymétique - type d'écrou : 1/4 de tour, coulissant
PanelSeT - Ecrou COULISSANT DE 5
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - écrou coulissant DE 5 - accessoire de montage - filetage ISO : M5 - type d'écrou : 1/4 de tour, coulissant
Écrou rail M8 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.
Écrou rail M6 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.