Vous avez recherché "module rj45 rail din" (35 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gigamedia RJDINFFC6AS Module Rail DIN avec prolongateur F/F CAT6A 10G blindé
GIGAMEDIA
Module Rail DIN avec prolongateur Femelle/Femelle Catégorie 6A 10G ISO/IEC Classe EA, ANSI/TIA-568.2-D, blindé. Dimensions : 38mm x 28mm. 750 cycles minimum (insertion/extraction)
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server rail din
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din rj45 2 entrées lecteurs wiegand 26 34 44 bits 3 entrées programmables 2 sorties programmables 65000 ultilisateurs compatible avec le supervisuer AC-SUP
Contrôleur ip pour 2 lecteurs boîtier abs 12v web server rail din par 10
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din par 10 2 entrées lecteurs wiegand 26,34,44 bits 65000 ultilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le supervisuer AC-SUP
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes 12v web server rail din par 50
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din par 50 2 entrées lecteurs wiegand 26,34,44 bits 65000 ultilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le supervisuer AC-SUP
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din rj45
ACIE
Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server rail din rj45 2 entrées lecteurs wiegand 26 34 44 bits 3 entrées programmables 2 sorties programmables 65000 utilisateurs compatible avec le superviseur AC-SUP
Interface MOD/IP alimentation 12/24V, RJ45, RS485
URMET FRANCE
Le module MOD/IP gère jusqu'à 16 périphériques avec licence, connectés via bus RS485 (max. 800'm) et réseau CAT5 (max. 100'm). Alimentation 12/24'V, format compact Rail DIN.
Acie Securite CONNECTRLAPI2812 Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67
ACIE
Kit adip rj45 + caméra LAPI 4Mp ANPR 28,12IR50 IK 67 portée de 2 à 10m (prévoir support CAMLAPI-POT plus boitier ABS 330 X 250 X 130 et alimentation rail din 12V3A
Acie Securite CONNECTRSUN Kit adip rj45 + clavier sunswdt + alimentation  sous rail din
ACIE
Kit adip rj45 + clavier sunswdt + alimentation sous rail avec chargeur 1ccr12-5ups et boitier abs 65000 utilisateurs gestion simple sur smartphone ou ordinateur alerte sur smartphone électronique déporté