Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - D= int. 16.9 ext. 20mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - D= int. 15mm ext. 20mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 111 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - D= int. 20mm ext. 25mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 57 pour un lot
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 20mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Manchon de raccordement D= 20 mm en polypropylène (x 50). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Manchon de raccordement D= 32 mm en polypropylène (x 20). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 20mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm