Coffret modulaire logement Coffret modulaire logement (616 produits)

Vous avez recherché "tableau electrique residentiel" (616 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric R9H13401 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9H13402 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9H13403 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9H13404 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Legrand 401211 Coffret Drivia 13 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 1 rangée 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Legrand 401212 Coffret Drivia 13 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Legrand 401213 Coffret Drivia 13 modules 3 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Legrand 401214 Coffret Drivia 13 modules 4 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Hager GD113A Tableau électrique gamma+ 13, 1 rangées, 13 M, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD113A gamma+ Quickfix avec 1 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Hager GD213A Tableau électrique gamma+ 13, 2 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD213A gamma+ Quickfix avec 2 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Hager GD313A Tableau électrique gamma+ 13, 3 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD313A gamma+ Quickfix avec 3 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Hager GD413A Tableau électrique gamma+ 13, 4 rangées, 13 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD413A gamma+ Quickfix avec 4 rangées de 13 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Schneider Electric R9H13422 Resi9 - Porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Schneider Electric R9H13423 Resi9 - Porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Schneider Electric R9H13421 Resi9 - Porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Schneider Electric R9H13424 Resi9 - Porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 620.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Hager GP213P Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 2 rangées 26 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP213P pour tableau électrique GD213A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Hager GP313P Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 3 rangées 39 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP313P pour tableau électrique GD313A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Hager GP113P Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 1 rangée 13 M
HAGER
La porte opaque blanc gamma+ 13 GP113P pour tableau électrique GD113A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
Schneider Electric R9H18403 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 24 + 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9H18402 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 14 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Legrand 401221 Coffret Drivia 18 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 1 rangée 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes
Hager GD418A Tableau électrique gamma+ 18, 4 rangées, 18 Modules, Quickfix
HAGER
Le tableau électrique GD418A gamma+ Quickfix avec 4 rangées de 18 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.
Legrand 401222 Coffret Drivia 18 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003
LEGRAND
Coffret DRIVIA 18 2 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes