Vous avez recherché "borne witty share" (13 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x et XVA13x
HAGER
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx) et XVA13x (borne de racharge witty one XVR1xx)
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour deux bornes de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour deux bornes de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour une borne de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour une borne de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire Support de câble pour witty start ou witty share anthracite
HAGER
witty accessoire Support de câble pour witty start et witty share anthracite. Le support peut être posé au mur ou sur la borne de recharge.
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, TE et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty accessoire Socle de scellement pour pied XEVA13x
HAGER
witty accessoire Socle de scellement pour pied XEVA13x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx)
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x22kW 1P avec MID intégré
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de22kW (32A) est équipée d'une prise T2S d'un lecteur RFID et d'un compteur MID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec un modem.
Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2 avec clé + TIC Filaire
HAGER
Witty Evolutive borne de charge IP55 1x7kW 1Ph 230V avec prise T2S avec accés par clé et Carte TIC Filaire
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P avec MID intégré
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de7kW (32A) est équipée d'une prise T2S d'un lecteur RFID et d'un compteur MID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec un modem.
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).