Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “coffret de coupure chaufferie eaton” “(141682 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Filtres
Masquer
Quel type de coffret de coupure chaufferie eaton recherchez-vous ?
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Le Coffret de distribution volta, avec ses 1 rangées et 12 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Le Coffret de distribution volta, avec ses 2 rangées et 24 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 6 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 119 x 65 - Blanc RAL 9003
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 8 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 155 x 65 - Blanc RAL 9003
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 24 + 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 14 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003
Le Coffret de distribution vega18, avec ses 2 rangées et 36 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires en saillie. Ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 5 rangées et 120 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 3 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 5 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations saillie nécessitant un IP55.
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 3 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations saillie nécessitant un IP55.
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 12 modules, est idéal pour les en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 4+2 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec ses 2 rangées de 12 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre ainsi une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 8+2 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec ses 3 rangées de 12 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 6 rangées et 144 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.