Vous avez recherché “collier bz line tube iro” “(2781 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Collier standard simple D= 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier standard simple D= 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Collier isophonique simple D= 16 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 16 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Collier isophonique simple D= 22 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 22 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 194 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - D=20mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 273 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 370 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Selle à 90° pour extension du réseau, D= 100/40, MF, à coller, gris, en PVC
NICOLL
Selle à 90° pour extension du réseau, d= 100/40 mm, mâle-femelle, à coller, gris, en pvc, permet le branchement de nouveaux appareils sanitaires sur un réseau déjà existant, marquage nf e et nf me 'sécurité feu'
Collier cheville CLIPÉO D= 20 mm PA 6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier cheville CLIPÉO D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de tubes IRL et gaines multicouches. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide D=16 à 25mm
LEGRAND
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide IRL 4552 ZH et IRL 4554 Extral diamètre 16mm à 25mm
Lot de 100 colliers à embase réglables pour D=16mm à D=32mm - blanc RAL9010
LEGRAND
Lot de 100 colliers à embase réglables pour conduit de diamètre 16mm à 32mm - blanc RAL9010
Lyre grise pour conduit IRL D=25mm avec fixation des conduits par simple clipsag
LEGRAND
Lyre grise pour conduit IRL D=25mm avec fixation des conduits par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du conduit
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=25mm/3m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 21.4 externe : 25mm - 359mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - D=20mm/3m - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - D= interne : 16.9 externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot