Vous avez recherché "cordon cat 6 vert" (281 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 1 m -vert
LEGRAND
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 1m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 3m -vert
LEGRAND
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 3m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 2 m -vert
LEGRAND
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 2m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Cordon de brassage RJ45 - LSOH- cat.6A - 100 ohms - S/FTP blindé- L. 5 m -vert
LEGRAND
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 5m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 5 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 5m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 3 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 3m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 10 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 10m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 50 cm vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 50 cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1,5 m vert
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé vert RAL6024 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m5 LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D