Vous avez recherché "cordon cat 6a 30cm" (6 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 30 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 30cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage Slim CAT6A U/FTP 32AWG Blindé RJ45 10G Exterieur 0M3 PE, noir
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A Slim U/FTP 32AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons ultra court non débordant, 10G Exterieur 30cm PE OD : 3.8 mm,ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 30 cm noir
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé noir RAL9004 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 30cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon CAT6A RJ45 UTP AWG28/7 10G LSOH 30CM BLANC
GIGAMEDIA
Cordon Catégorie 6A RJ45 surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot, UTP AWG28/7 10G ISO/IEC Classe EA, ANSI/TIA-568.2-D, LSOH IEC 60332-1, diamétre : 4,8mm, longueur 30Cm, blanc
Tc 3502 Encastré G3 1P 4 Rj Cat6A Bac
MAEC
Tableau de communication TC 3502 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 1 cordon balun de 30cm + fi
Tc 3501 Saillie G3 1P 4 Rj Cat6A  Capot
MAEC
Tableau de communication TC 3501 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en saillie, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 1 cordon balun de 30cm + fic