Vous avez recherché "cordon cat 6a orange" (80 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Câble 4 paires CAT6 U/UTP ZH gaine couleur Vert Euroclass Cca T500m
LEVITON MANUFACTURING EU LIMITED
Câble 4p C6 UTP LSZH gaine couleur orange Euroclass Cca T500m Vérification externe pour offrir des performances optimales conformément aux normes ISO/CEI 11801-1 Classe EA, CEI 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-10-1 et ANSI/TIA 568.2-D Cat 6A
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1 m orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 50 cm orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 50 cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 10 m orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 10m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 5 m orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 5m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 3 m orange
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé orange RAL2003 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 3m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D