Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
XCX 400 C5AU 400-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 400mm² sur une plage en cuivre-Bornage 16mm (Diamètre du trou: 16,5mm)
XCX 300 C5AU 300-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 300mm² sur une plage en cuivre-Bornage 16mm (Diamètre du trou: 16,5mm)
XCX 16 C0AU 16-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 16mm² sur une plage en cuivre-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,5 mm)
XD8 150 C2A 150-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 150mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723108
XD8 70 C1A 70-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 70mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723104
XD8 95 C1A 95-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 95mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723106
XD8 240 C4A 240-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 240mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723110
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M8, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
XD8 50 C1A 50-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 50mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723102
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M6, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M12, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M10, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 16 mm², avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages. Execution conforme à la norme DIN 46267
Manchon de jonction à sertir en aluminium suivant NFC33-090-1 de section égale 16 mm² pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA. Codet ENEDIS: 67 32 141
Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm², empreinte de sertissage unique de forme hexagonale, insertion latérale.