Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince à sertir électro-mécanique, avec 1 accu Li-Ion 10,8V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices 'Série 50'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 0,75 à 25 mm², embouts de 0,14 à 50mm², cosses pré-isolées de 0,1 à 6mm²
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 6mm² - bornage M8, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 6mm² - bornage M6, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 6mm² - bornage M5, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
XCT 6-8-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 6mm² sur une plage cuivre-Bornage 8mm (Diamètre du trou: 8,3mm)
Cosse pré-isolée jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M5. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75DC
Cosse pré-isolée jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M4. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75DC
Cosse pré-isolée jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M6. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75DC
Boite de 100 cosses pré-isolées jaune à embout rond 2,6x12mm section 4 à 6mm². Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Boite de 100 cosses pré-isolées jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M4. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Boite de 100 cosses pré-isolées jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M8. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Boite de 50 cosses pré-isolées jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M10. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Cosse pré-isolée jaune à embout rond 2,6x12mm section 4 à 6mm². Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Boite de 100 cosses pré-isolées jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M5. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Boite de 100 cosses pré-isolées jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M6. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' qui permet une introduction aisée du fil.
Cosse pré-isolée jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M10. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75DC
Cosse pré-isolée jaune à fourche section 4 à 6mm² bornage M8. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système 'easy entry' pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75DC
Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm², empreinte de sertissage unique de forme hexagonale, insertion latérale.
Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 0,25mm² à 6mm² - à cliquet débrayable, sertissage en bout - pour droitier ou gaucher
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 4mm² à 6mm² - livrée avec chargeur vide - assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts