Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ACX 70-10-Cosse Alu-Cuivre courte pour le raccordement de câbles alu BT de section 70mm² sur plage cuivre-Sertissage par rétreint hexagonal-Bornage 10mm (Diamètre du trou: 10,3mm)
Cosse alu-cuivre industrielle à fût court pour le raccordement de câbles Alu BT de section 70mm² sur une plage cuivre de bornage M10. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13/173 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)
Cosse alu-cuivre industrielle à fût court pour le raccordement de câbles Alu BT de section 70mm² sur une plage cuivre de bornage M12. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13/173 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)
XCX 70 C1AU 70-Cosse alu-cuivre à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 70mm² sur une plage en cuivre-Bornage 12mm (Diamètre du trou: 12,8mm)-Codet Enedis: 6733044
Pince manuelle pour matrices interchangeables permet de serti les connections nues de 6 à 300 mm², les raccords en 'C' de 6 à 70mm² les cosses alu-cuivre indus de 35 à 240mm². L'outil est équipé de manches télescopiques
XD8 70 C1A 70-Cosse tout aluminium, à fût long type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 70mm² sur une plage en aluminium-Diamètre du trou de bornage: 16mm-Plage carrée-Codet Enedis: 6723104
Cosse alu-cuivre, à fût long selon norme NFC33-090-1 type ERDF, pour le raccordement d'un câble alu BT ou HTA de section 70mm², bornage M12. Codet ENEDIS : 6733044
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M16, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M8, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M10, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 70mm² - bornage M12, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages
Manchon de jonction à sertir en aluminium suivant NFC33-090-1 de section égale 70 mm² pour le raccordement de deux câbles alu BT ou HTA. Codet ENEDIS: 67 32 145
Pince à sertir mécanique manuelle à barillet Unilec-Sertissage poinçonné des cosses cuivre XCT et manchons XG7T 6 à 70mm²-Vendue seule, coffret (023539) à commander séparément-Existe en coffret + connecteurs-Dim outil: 420x85mm - 2,5kg
Connecteur de dérivation en 'C' à sertir, en cuivre étamé. Pour réaliser des liaisons équipotentielles et dérivations de câbles en cuivre de section totale de 53mm² à 70mm².