Vous avez recherché "emura 5" (14 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Mural Emura 3,5 kW compatible monosplit et multisplit noir
DAIKIN
Mural Emura 3,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit noir
Mural Emura 3,5 kW compatible monosplit et multisplit argent
DAIKIN
Mural Emura 3,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit argent
Mural Emura 3,5 kW compatible monosplit et multisplit blanc
DAIKIN
Mural Emura 3,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit blanc
Mural Emura 5 kW compatible monosplit et multisplit blanc
DAIKIN
Mural Emura 5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit blanc
UE Monosplit Emura 5 kW avec traitement anti-corrosion R32
DAIKIN
UE Monosplit Emura 5 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Emura FTXJ
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Mural Emura 2,5 kW compatible monosplit et multisplit blanc
DAIKIN
Mural Emura 2,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit blanc
Groupe extérieur Monosplit 3,5 kW avec traitement anti-corrosion R32
DAIKIN
Groupe extérieur Monosplit 3,5 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Emura FTXJ
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Mural Emura 2,5 kW compatible monosplit et multisplit noir
DAIKIN
Mural Emura 2,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit noir
Groupe extérieur Monosplit 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32
DAIKIN
Groupe extérieur Monosplit 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Emura FTXJ
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Mural Emura 5 kW compatible monosplit et multisplit argent
DAIKIN
Mural Emura 5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit argent
Détecteur présence encastré sans cadre façade 180° relais raccordement 3/5 fils
THEBEN
Détecteur présence sans cadre facade. Fix murale encastrée. Angle de détect 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alim 230V raccordement 3/5 fils y compris neutre. CVC 2A, éclairage 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660
Détecteur présence. Encastré, fixation murales. 180° relais mise en oeuvre 1M20
THEBEN
Détecteur de présence. fixation murale encastré. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3/5 fils y compris neutre. CVC 2A, éclairage 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660
EPM60 1000 5° console murale en acier galvanisé à chaud
SICAME
EPM60 1000 5° Console murale en acier galvanisé à chaud de diamètre 60mm avec fixation possible en façade