Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “gaine ik10 d110” “(83326 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Flexichoc 3522 nbg tap 40/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 90/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 110/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 40/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 75/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
GTL - Kit Gaine technique de logement - 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de séparation et 4 agrafes / supports de coffrets- H2600mm L250mm P63mm - 13 modules - pour Résidentiel / Petit tertiaire-NF- IK10/750°c GWT-Colisage 2pcs
Gaine anti-UV de couleur noire en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) pour la protection de câbles apparents DN110 - Couronne 50m - Résistance à la compression 450N
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 20 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés rouge pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 16 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés bleu pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 25 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 100m marquage métrique décroissant double peau liserés vert pour repérage du diamètre contient 30% de matière recyclée
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 12/4 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 9/3 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 6/2 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.