Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchon de raccordement D= 25 mm en polypropylène (x 40). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
Manchon de raccordement D= 32 mm en polypropylène (x 20). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit Duogliss TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains D=32mm avec tire-fils renforcé en acier nylonisé pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP54 conduit + manchon
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 32mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé