Vous avez recherché "prise 2p t ip66" (103 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Legrand 090466 Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 complet 16A 250V~ - gris
LEGRAND
Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 complet 16A 250V~ - livrée avec presse-étoupe ISO20, bouchons pour câblage arrière, borne ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Legrand 052029 Boîtier réversible simple Hypra pour prise 2P+T IP44, IP66/67-55 16A -plastique
LEGRAND
Boîtier réversible simple Hypra pour prise 2P+T IP44 et IP66/67-55 16A avec 1 entrée ISO20 - plastique - pour la réalisation de boîtiers saillie
Legrand 090465 Prise de courant 2P+T volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
LEGRAND
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - livrée avec presse-étoupe ISO20, bouchons pour câblage arrière, borne ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Legrand 090486 Prise de courant étanche 2P+T avec volet Plexo IP66 composable 16A 250V~ - gris
LEGRAND
Prise de courant 2P+T avec volet Plexo IP66 composable 16A 250V~ - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - à équiper d'un voyant - gris RAL7016/TO29
Legrand 090485 Prise de courant 2P+T volet IP66 fiche engagée Plexo composable 16A 250V~ - gris
LEGRAND
Prise de courant 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo composable 16A 250V~ - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - gris RAL7016/TO29
Legrand 053911 Prise de courant fixe 2P+T 250V~ brochage domestique Hypra IP66/67-55 plastique
LEGRAND
Prise de courant fixe 2P+T à brochage domestique Hypra IP66/67-55 - 250V~ avec éclips - plastique - entraxes de fixation identiques à l'ancienne référence Martin Lunel 16A - 2P+T
Legrand 555384 Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP66/67 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier
Legrand 053889 Boîtier réversible Hypra -IP44/IP66/67- 63A - socle 2P+T/3P+T/3P+N+T - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 63A IP44 et IP66/67-55 et fiche inclinée IP66/67-55 - couvercle à charnières - plastique - 3 entrées ISO32 dont 1 obturée par bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par bouchon B20P
Legrand 555354 Prise saillie P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Legrand 555454 Prise saillie P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise saillie fixe P17 plastique IP67/67 IK09 2P+T 32A 200V~ à 250V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Legrand 555304 Prise mobile P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP66/67 IK09 2P+T 16A 200V~ à 250V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée
Legrand 059386 Prise mobile Hypra IP66/67-55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise mobile Hypra IP66/67-55 2P+T - 63A - 200Volts~ à 250Volts~ - bleu - IP66/67 obtenu bague verrouillée - l'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
Legrand 052089 Boîtier réversible passage Hypra - prise 2P+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique
LEGRAND
Boîtier réversible passage Hypra pour prise 2P+T IP44 et IP66/67-55 16A - plastique - 3 entrées ISO20 dont 1 obturée par 1 bouchon B20P
Legrand 555484 Prise à entraxes unifiés P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
LEGRAND
Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP66/67 IK09 2P+T 32A 200V~ à 250V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier