Vous avez recherché "prise rj45 rail din" (21 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gigamedia RJDINFFC6AS Module Rail DIN avec prolongateur F/F CAT6A 10G blindé
GIGAMEDIA
Module Rail DIN avec prolongateur Femelle/Femelle Catégorie 6A 10G ISO/IEC Classe EA, ANSI/TIA-568.2-D, blindé. Dimensions : 38mm x 28mm. 750 cycles minimum (insertion/extraction)
E-DAT Industry terminalE-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert de fiel
METZ CONNECT
E-DAT Industry terminalE-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert de field jack Cat.6 Class EA, PROFINET rail TS35 + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, PROFINET
Legrand 051221 DTI format RJ45 - pour coffret de communication
LEGRAND
Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange à connexion sans outil pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN - sert de point de test de la ligne téléphonique publique - 1 entrée - 2 sorties
Support modulaire pour Rail DIN sans connecteur RJ45
CORNING POUYET
Support modulaire pour Rail DIN sans connecteur RJ45 (ancienne réf VOL78000)
Maec 0802412R13 tc 359 saillie sans dti
MAEC
Tableau de communication TC 359 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en saillie, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 2 prises de courant câblées a
tc 359 encastre sans dti
MAEC
Tableau de communication TC 359 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 2 prises de courant câblées
Switch PoE, connecteur mâle, IP20, SPE pour rail DIN
WEIDMULLER
Switch PoE, connecteur mâle, IP20, SPE pour rail DIN SPE Fiche mâle, IP20, à monter sur Rail DIN
IE FC Keystone RJ45, 4x2 Cat6A
SIEMENS SAS
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 prise connectorisable RJ45, 8 pôles, Cat6A, boîtier métallique, technique FC rapide connectique, pour le montage sur rail DIN symétrique et Panel 19 , colisage =1.
Maec 0802401R13 Tc 357 Saillie G3 2P+Cable 4 Rj Cat6A  Dti Capot
MAEC
Tableau de communication TC 357 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en saillie, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, un DTI + cordon box, 2 prises
Maec 0802402R13 Tc 357 Encastre G3 2P+Cable 4 Rj Cat6A  Dti Bac
MAEC
Tableau de communication TC 357 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, un DTI + cordon box, 2 prise