Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vous avez recherché “rail 41x21 inox” “(115692 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage à l'aide d'accessoires.
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail intérieur 3 allumages de 3 mètres pour suspensions et spots décoratifs noir 230V classe I IP20
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail intérieur 3 allumages de 3 mètres pour suspensions et spots décoratifs blanc 230V classe I IP20